Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 53N87 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 12 (3/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JRV 6UHC3

MILLER - WELDCRAFT 53N87 suutin, alumiinioksidi, pitkä #12 (3/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JRV Malli: 53N87Ristiviite: 6UHC3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
HalkaisijaLG, # 12 (3/4 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N48L Suutin Alumiinioksidi pitkä # 6l (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMC 6UGL6 10N48L# 6L (3/8 ")€489.90
MILLER - WELDCRAFT A796F72 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 4 (1/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JVG 6UHJ0 A796F72Pitkä, # 4 (1/4 ")€295.44
MILLER - WELDCRAFT A796F73 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JVH 6UHJ1 A796F73Pitkä, # 6 (3/8 ")€290.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 53N87 suutin, alumiinioksidi, pitkä #12 (3/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€125.53 / yksikkö