MILLER - WELDCRAFT A796F73 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JVH 6UHJ1

MILLER - WELDCRAFT A796F73 suutin alumiinioksidi pitkä #6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JVH Malli: A796F73Ristiviite: 6UHJ1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
HalkaisijaPitkä, # 6 (3/8 ")
Materiaalialumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.2725
Laivan korkeus (cm)37.85
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiinioksidi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MILLER - WELDCRAFT 10N48L Suutin Alumiinioksidi pitkä # 6l (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JMC 6UGL6 10N48L# 6L (3/8 ")€489.90
MILLER - WELDCRAFT 53N87 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 12 (3/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JRV 6UHC3 53N87LG, # 12 (3/4 ")€125.53
MILLER - WELDCRAFT A796F72 Suutin Alumiinioksidi pitkä # 4 (1/4 tuumaa) - 10 kpl pakkaus | AF2JVG 6UHJ0 A796F72Pitkä, # 4 (1/4 ")€295.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT A796F73 suutin alumiinioksidi pitkä #6 (3/8 tuumaa) - 10 kpl pakkaus
€290.94 / yksikkö