MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaleikkurin spektri 625 90PSI 20 jalkaa AJ2GUG 49X316

MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaleikkurin spektri 625 90PSI 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AJ2GUG Malli: 907579001Ristiviite: 49X316

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,514.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma Cutter
Kaapelin pituus20
Leikkauskapasiteetti5/8
MalliInvertteri
Työjakso120 V -20%, 240 V -50%
panos18 / 27A
Tulojännite120 / 240V
Kokonaissyvyys13.25
Kokonaiskorkeus9
kokonaisleveys5.5
PSI90
Nimellisteho40A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.072
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
MILLER ELECTRIC 907529 Plasmaleikkurin invertterispektri 375 | AA6HPR 13Z845 90752912ft.3/8 klo 18 IPM240 V - 35%, 120 V (20 A) - 20%, 120 V (15 A) - 35%208/240 V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,255.84
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Plasmaleikkuri, 90 Psi, 12 Ft | AD6RKD 49X315 90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 ja 24013.25 "9"5.5 "€4,202.02
MILLER ELECTRIC 907583-plasmaleikkurin spektri 875 90 psi 20 jalkaa. | AD6RKE 49X319 90758320ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,095.67
MILLER ELECTRIC 907583002 Plasmaleikkurin spektri 875 90 psi 25 jalkaa. | AD6RKF 49X321 90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 23018.5 "13.5 "8.75 "€7,099.67
MILLER ELECTRIC 907584001 Plasmaleikkurin spektri 875 90 Psi 50 jalkaa. | AD6RKH 49X324 90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 57518.5 "13.5 "8.75 "€7,384.65
MILLER ELECTRIC 907583001 Plasmaleikkurin spektri 875 90PSI 50 jalkaa AJ2GUH 49X320 907583001507/8208 V - 40%, 230 V - 50%120 / 240V18.513.58.75€6,489.66
MILLER ELECTRIC 907584002 Plasmaleikkuri, Spectrum 875 Auto-Line, 25 ft kone | CT3GFK 49x325 907584002-------€7,791.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaleikkurin spektri 625 90PSI 20 jalkaa
€4,514.58 / yksikkö