MILLER ELECTRIC Plasmaleikkurit


Suodattaa
Suunnittelu: Invertteri
TyyliMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
907584
-------€6,492.10
B
907584002
-------€7,592.27
C
907529
12ft.3/8 klo 18 IPM240 V - 35%, 120 V (20 A) - 20%, 120 V (15 A) - 35%208/240 V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,180.10
D
907579
12ft.5 / 8 "20%, 50%120 ja 24013.25 "9"5.5 "€4,101.90
D
907579001
205/8120 V -20%, 240 V -50%120 / 240V13.2595.5€4,409.65
E
907583
20ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,002.63
F
907583002
25ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,886.11
E
907583001
507/8208 V - 40%, 230 V - 50%120 / 240V18.513.58.75€6,341.16
G
907584001
50ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 57518.5 "13.5 "8.75 "€6,815.96

Plasmaleikkurit

Miller Electric plasmaleikkurit soveltuvat metallisten työkappaleiden leikkaamiseen rakennus-, metallintyöstö- sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Niissä on Auto-Line-tekniikka, joka yhdistää automaattisesti 120 - 240 VAC: n virtalähteeseen ilman kantta, ja Auto-Refire-tekniikka ohjaa automaattisesti ohjauskaarta leikkaamalla laajennettuja metalliosia tai useita metallikappaleita. Niissä on myös automaattinen ilman säätö kompensoimaan tulopaineen vaihteluita, mikä varmistaa tasaisen polttimen paineen. Valitse laaja valikoima X-TREME-plasmaleikkureita, jotka ovat saatavana leikkauskapasiteettina 3/8 - 7/8 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?