Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME plasmaleikkuri on ihanteellinen osien tai levyjen leikkaamiseen ja talttaukseen teräksestä, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista, kromi- ja magnesiumtyökappaleista. Sitä käytetään korjaus-, valmistus- ja kunnostussovelluksissa huolto-, rakennus-, valmistus-, auto-, laivanrakennus- ja ilmailuteollisuudessa. Siinä on kannettava Ultra-Quick Connect -poltinkaapeli, joka mahdollistaa sekä kädessä pidettävän että koneen polttimen helposti vaihdettavan manuaalisen ja automaattisen leikkauksen. Tämä plasmaleikkuri tulee liittää pikaliittimellä maadoituskaapelilla, joka on joustava ja helppo sijoittaa.
Ominaisuudet:
- Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME -plasmaleikkurissa on XT40-käsipoltin / XT40M-konepoltin kaapelilla ja 40 A:n kulutustarvikkeilla; vahva työpuristin, jossa on pikaliitin joustava kaapeli, X-Case, virtajohto pistokkeella ja sovittimilla, olkahihna ja paljon muuta.
- Tämän leikkurin kanssa saatavana oleva konepoltinpaketti sisältää automaation ohjauskaapelin, suojan tunnistusliuskan ja etupaneelin, jossa on kaukosäätimen kaapelin liitin kaukolaukaisua, ok-tove-signaalia ja jännitteen tunnistamista varten.
- Sen Auto-Line-piirit voivat kytkeytyä automaattisesti 120–240 VAC:n yksivaiheiseen virtalähteeseen ilman sisäisiä muutoksia. Lähtövirta laskee automaattisesti 27A:iin 120 V:n tulolla.
- Tämän laitteen LVC-linjajännitteen kompensointi tarjoaa hyvän suorituskyvyn vaihtelevissa olosuhteissa tasaisten leikkausten ja siistien päätyleikkausten aikaansaamiseksi.
- Tämän leikkurin automaattinen jälkivirtaus laskee optimaalisen jälkivirtausajan kuluvien tarvikkeiden tehokkaaseen toimintaan ja eliminoi liiallisen ilman käytön.
- Siinä on raskas työpuristin, jossa on sormen muodot ja automaattinen ilmansäätöjärjestelmä tasaisen polttimen paineen takaamiseksi.
- Tämän leikkurin Auto-Refire-tekniikka ohjaa automaattisesti ohjauskaarta metallipalojen tai useiden metallikappaleiden leikkaamiseen.
- MVP (multi-voltage plug) sovittimien avulla käyttäjät voivat liittää yksikön 120 / 240 V pistorasioihin ilman työkaluja.
- Tämän leikkurin LED-ilmaisimet näyttävät tehon, paineen, kupin ja lämpötilan asetukset nopeuttaakseen vianmääritystä ja vähentämällä seisokkeja.
- Sen automaattinen talttauksen kulutusosien tunnistustekniikka säätää ilmanpainetta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi ilman manuaalista säädintä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Miller Electric Plasmaleikkuri ilmansuodatin Sarja: Näitä ilmansuodattimia käytetään poistamaan kosteus ja muut epäpuhtaudet tähän leikkuriin tulevasta tuloilmasta.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Onko tämä Miller Electric 907579 plasmaleikkuri kannettava?
A. Miller Electric 907579 plasmaleikkuri sisältää X-Case-kotelon, joka suojaa varastoituja koneita ja työkaluja erinomaisesti, ja siinä on enemmän tilaa jopa MVP-sovittimille, kulutustarvikelaatikoille, suojavarusteille ja muille. Siinä on olkahihna, jolla laite on helppo kuljettaa haluttuun paikkaan.
K. Mikä on tämän Miller Electric 907579 plasmaleikkurin leikkauskapasiteetti?
A. Miller Electric 907579 plasmaleikkuri voi leikata jopa 5/8 tuuman pehmeää terästä.
K. Mikä on tämän Miller Electric 907579 plasmaleikkurin nimellisteho?
A. Miller Electric 104 plasmaleikkurin nimellisteho on 907579 astetta F 40 VDC:ssä ja 140 A 27 VDC:ssä.