HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kytketty kotelo


Suodattaa
Vahvistimet AC: 30 , Johdinmateriaali: Kupari , Johdon pituus: 5ft. , Nykyinen arvostelu: 30 A , Mittari/johdin: 10/4 , Takin väri: Harmaa , Takin tyyppi: TC-ER , Max. Jännite: 600 VAC , Asennustyyli: Ruuvi , vaihe: 3 , Pistoketyyppi: 4-johdin , Kytkimen tyyppi: 3 napaa , Johdon koko: # 14 - # 10 AWG
TyyliMalliTyyppiKotelon tyyppiAltistumisolosuhteetLeveysKorkeuseräPituusMaks. HPHinta (ei alv)
A
HBLDS3MQR
Naisten astian kanssaNEMA 4XSisä ja Ulko6"4.12 "Suljettu irtikytkin8.5 "15€1,023.47
B
HBL1389MQR
Naisten astian kanssaNEMA 1Sisäkuiva3.97 "3.4 "Kytketty kotelo4.52 "20€635.50
C
HBL1389MQ5
Yhdenpäisellä naarasjohdollaNEMA 1Sisäkuiva3.97 "3.4 "Kytketty kotelo4.52 "20€623.74
D
HBLDS3MQ5
Yhdenpäisellä naarasjohdollaNEMA 4XSisä ja Ulko6"4.12 "Suljettu irtikytkin8.5 "15€1,022.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?