MILLER ELECTRIC 907583002 Plasmaleikkurin spektri 875 90 psi 25 jalkaa. | AD6RKF 49X321

MILLER ELECTRIC 907583002 Plasmaleikkurin spektri 875 90 psi 25 jalkaa.

Varastossa
Tuote: AD6RKF Malli: 907583002Ristiviite: 49X321

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,886.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasma Cutter
Kaapelin pituus25ft.
Leikkauskapasiteetti7 / 8 "
MalliInvertteri
Työjakso40%, 100%
panos44 - 47 ampeeria
Tulojännite208 ja 230
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus13.5 "
kokonaisleveys8.75 "
PSI90
Nimellisteho60A 140 VDC: llä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.76
Laivan korkeus (cm)50.17
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8456903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusLeikkauskapasiteettiTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
MILLER ELECTRIC 907529 Plasmaleikkurin invertterispektri 375 | AA6HPR 13Z845 90752912ft.3/8 klo 18 IPM240 V - 35%, 120 V (20 A) - 20%, 120 V (15 A) - 35%208/240 V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,180.10
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Plasmaleikkuri, 90 Psi, 12 Ft | AD6RKD 49X315 90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 ja 24013.25 "9"5.5 "€4,101.90
MILLER ELECTRIC 907583-plasmaleikkurin spektri 875 90 psi 20 jalkaa. | AD6RKE 49X319 90758320ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,002.63
MILLER ELECTRIC 907584001 Plasmaleikkurin spektri 875 90 Psi 50 jalkaa. | AD6RKH 49X324 90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 ja 57518.5 "13.5 "8.75 "€6,815.96
MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaleikkurin spektri 625 90PSI 20 jalkaa AJ2GUG 49X316 907579001205/8120 V -20%, 240 V -50%120 / 240V13.2595.5€4,409.65
MILLER ELECTRIC 907583001 Plasmaleikkurin spektri 875 90PSI 50 jalkaa AJ2GUH 49X320 907583001507/8208 V - 40%, 230 V - 50%120 / 240V18.513.58.75€6,341.16
MILLER ELECTRIC 907584002 Plasmaleikkuri, Spectrum 875 Auto-Line, 25 ft kone | CT3GFK 49x325 907584002-------€7,592.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 907583002 Plasmaleikkurin spektri 875 90 psi 25 jalkaa.
€6,886.11 / yksikkö