Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE ANGLE3RBRN Teolliset lattiamerkinnät ruskea vinyyli PK100 | AG9HVN 20PG13

MIGHTY LINE ANGLE3RBRN Teolliset lattiamerkinnät ruskea vinyyli PK100

Varastossa
Tuote: AG9HVN Malli: ANGLE3RBRNRistiviite: 20PG13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset lattiateipit
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Nauhan pituus6"
Nauhan väriRuskea
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4585
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: L

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliLeveysHinta
MIGHTY LINE ANGLE3GRY Teollisuuden lattianauhamerkit harmaa PK100 | AG9HVL 20PG11 KULMA3Teolliset lattiateipitVinyyli3"€254.59
MIGHTY LINE ANGLE3RP Teolliset lattiamerkinnät Prpl Vinyl PK100 | AG9HVM 20PG12 KULMA3RPTeolliset lattiateipitVinyyli3"€254.59
MIGHTY LINE ANGLE3RW Teolliset lattiamerkinnät punainen vinyyli PK100 | AG9HVP 20PG14 KULMA3RWTeolliset lattiateipitVinyyli3"€292.78
MIGHTY LINE ANGLEO Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, oranssi kulma, PK100 | AH2BUN 24PT76 ANGLEOLattiamerkintänauhaPVC2"€225.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE ANGLE3RBRN Teolliset lattiamerkinnät ruskea vinyyli PK100
€254.59 / yksikkö