Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE ANGLEO lattiamerkintänauha, 2 leveyttä, oranssi kulma, PK100 | AH2BUN 24PT76

MIGHTY LINE ANGLEO lattiamerkintänauha, 2 "leveys, oranssi kulma, PK100

Varastossa
Tuote: AH2BUN Malli: ANGLEORistiviite: 24PT76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliPVC
KuvioVankka
Nauhan pituus6"
Nauhan väriOranssi
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4345
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: L

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliLeveysHinta
MIGHTY LINE ANGLE3GRY Teollisuuden lattianauhamerkit harmaa PK100 | AG9HVL 20PG11 KULMA3Teolliset lattiateipitVinyyli3"€276.15
MIGHTY LINE ANGLE3RP Teolliset lattiamerkinnät Prpl Vinyl PK100 | AG9HVM 20PG12 KULMA3RPTeolliset lattiateipitVinyyli3"€276.15
MIGHTY LINE ANGLE3RBRN Teolliset lattiamerkinnät ruskea vinyyli PK100 | AG9HVN 20PG13 KULMA3RBRNTeolliset lattiateipitVinyyli3"€276.15
MIGHTY LINE ANGLE3RW Teolliset lattiamerkinnät punainen vinyyli PK100 | AG9HVP 20PG14 KULMA3RWTeolliset lattiateipitVinyyli3"€301.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE ANGLEO lattiamerkintänauha, 2 "leveys, oranssi kulma, PK100
€232.69 / yksikkö