WATTS 40L-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Vaatimustenmukaisuus: ASME, osa 4, ANS1Z21.22, CSA , Tuloliitäntä: Uroslanka , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Uroslanka , Max. Työpaine: 150 psi , Mfr. Sarja: 40L , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Varren pituus: 2" , Jousimateriaali: 302 Ruostumaton teräs , Termostaatin materiaali: Kupari
TyyliMalliPoistoaukon kokoKehon korkeusRunkoleveysVapautuspaineTermostaatin anturin pituusBtuHPurkauskapasiteettiTehdasasetusHinta (ei alv)
A
40L-150210 1
1"--150 Psi3"-2135000 XNUMX btuh-€709.04
A
40L-100210 1
1"--100 Psi3"-1481000 XNUMX btuh-€759.28
B
40XL-7-75210 1
1"--75 Psi8"-1155000 XNUMX btuh-€844.37
B
40XL-075210 1
1"--75 Psi5"-1155000 XNUMX btuh-€805.46
B
40XL-7-125210 1
1"--125 psi8"-1808000 XNUMX btuh-€748.76
B
40XL-100210 1
1"--100 Psi5"-1481000 XNUMX btuh-€765.74
B
40XL-7-150210 1
1"--150 Psi8"-2135000 XNUMX btuh-€647.87
A
40L-075210 1
1"--75 Psi3"-1155000 XNUMX btuh-€845.00
B
40XL-7-100210 1
1"--100 Psi8"-1481000 XNUMX btuh-€726.10
C
40XL-125-210-1 "
1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€587.84
B
40XL-150210 1
1"--150 Psi5"-2135000 XNUMX btuh-€363.12
D
40XL-8-150210 3/4
3 / 4 "--150 Psi----€420.11
E
40XL-150-210-3/4"
3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€338.27
D
40XL-8-100210 3/4
3 / 4 "--100 Psi----€323.34
D
40XL-8-085210 3/4
3 / 4 "--85 Psi----€612.61
D
40XL-Z2-150210 3/4
3 / 4 "--150 Psi----€607.03
D
40XL-8-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€558.31
D
40XL-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----€475.67
D
40XL-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€510.53
F
40L-075210 3/4
3 / 4 "--75 Psi----€473.26
D
40XL-8-125210 3/4
3 / 4 "--125 psi----€558.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?