WATTS LFFBVS-4-sarjan täysaukkoiset palloventtiilit


Suodattaa
yhdistetyt: Kyllä , Pallon materiaali: Kromattu messinki , Rungon materiaali: Lyijytön kupari pii seos messinki , Ohjaustyyppi: Vivukahva , Sisääntulon tyyppi: Pistorasia , Max. Lämpötila: 400 astetta F , Mfr. Sarja: LFFBV-4 , Min. Lämpötila: -40 astetta F , Pistorasiatyyppi: Pistorasia , Portin tyyppi: Koko , Istuimen materiaali: Neitsyt PTFE , Akselin materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Pohjassa ladattu räjähdystodistus , Venttiilin suunnittelu: 2-osainen
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LFFBVS-4 1
1"1"€23.98
A
LFFBVS-4 1 1/2
1-1 / 2 "1-1 / 2 "€54.75
A
LFFBVS-4 1 1/4
1-1 / 4 "1-1 / 4 "€38.03
B
LFFBVS-4 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€10.79
A
LFFBVS-4 2
2"2"€91.96
A
LFFBVS-4 2 1/2
2-1 / 2 "2-1 / 2 "€216.83
A
LFFBVS-4 3
3"3"€293.12
A
LFFBVS-4 3/4
3 / 4 "3 / 4 "€16.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?