Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 100404 Mini-nokan kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE | AD2MBW 3REJ3

Öljynkestävä 100404 miniputken kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE

Varastossa
Tuote: AD2MBW Malli: 100404Ristiviite: 3REJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-kannen kansi
VäriHarmaa
Korkeus7.6 "
MateriaaliHDPE
Poistohalkaisija.0.25 "
Dia ulkopuolella.5.8 "
Nokan pituus5"
Juoksuputki0.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPoistohalkaisija.KorkeusMateriaaliHinta
OIL SAFE 100400 Mini-nokan kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, beige, HDPE | AD2MBR 3REH8 100400Beige0.25 "7.6 "HDPE€106.44
OIL SAFE 100401 Mini juoksuputken kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, musta, HDPE | AD2MBT 3REH9 100401Musta0.25 "7.6 "HDPE€106.44
OIL SAFE 100402 Mini-nokan kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, sininen, HDPE | AD2MBU 3REJ1 100402sininen0.25 "7.6 "HDPE€106.44
OIL SAFE 100403 Mini juoksuputken kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, tummanvihreä, HDPE | AD2MBV 3REJ2 100403Tummanvihreä0.25 "7.6 "HDPE€106.44
OIL SAFE 100405 Mini juoksuputken kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, keskivihreä, HDPE | AD2MBX 3REJ4 100405Keskivihreä0.25 "7.6 "HDPE€106.44
OIL SAFE 100406 Mini juoksuputken kansi, 0.27 tuuman ulostulon halk., oranssi, HDPE | AD2MBY 3REJ5 100406Oranssi0.25 "7.6 "HDPE€106.44
OIL SAFE 100407 Mini-nokan kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, violetti, HDPE | AD2MBZ 3REJ6 100407Violetti0.25 "7.6 "HDPE€106.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 100404 miniputken kansi, 0.27 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE
€106.44 / yksikkö