MIGHTY LINE

Mighty Linen pääkonttori sijaitsee Rocky Riverissä, Ohiossa, Yhdysvalloissa. Brändi tarjoaa täydellisen valikoiman lattiamerkintäratkaisuja varastointi-, valmistus- ja kemianteollisuudelle. Lue lisää

Suodattaa

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

Putkityöt

Liimat, tiivisteet ja teipit

Turvallisuus

Sähkö-

Turvallisuus Suodattaa

TunnistamistuotteetKatso kaikki

  • Laitteet ja turvatarrat
  • Tarrasuojukset

    Suunniteltu suojaamaan tarroja raskaalta trukkiliikenteeltä, repeämiltä ja hankauksilta. Mukana kuori- ja kiinni -valmius vaivatonta käyttöä varten. Saatavana 6 x 10 tuuman koossa 100 yksikön pakkauksissa

  • Merkintä- ja varoitusnauhat

    Käytetään käytävien, varastolattioiden, työpaja-alueiden ja vaarallisten alueiden merkitsemiseen. Mukana paineherkkä, kumipohjainen liima, joka antaa välittömän irtoamisen ja tarttumisen samalla, kun se on helppo poistaa, kun muotoilu tai asettelu muuttuu. Saatavana 100 metrin pituisina jatkuvina rullina

  • Nauhan kiinnittimien merkitseminen

    Suunniteltu lattiapintojen merkitsemiseen varastointi-, valmistus-, kemikaali- sekä elintarvike- ja juomateollisuuden tiloissa. Valituissa malleissa on integroidut pyörät, jotka takaavat parhaan mahdollisen siirrettävyyden työmaalla. Saatavana putkimaisten teräs-, muovi- ja teräsrakenteiden vaihtoehdoina

Tietoja MIGHTY LINE:stä

Brändin luettelo sisältää etikettisuojat, imuaineet, paikkamerkit, teipin applikaattorit, teippiannostelijat ja lattiamerkintäteipit. Mighty Line lattian merkintänauhat soveltuvat vaarallisten ja rajoitettujen alueiden merkitsemiseen sairaaloissa ja tuotantolinjoissa. Niissä on vinyyli-/kumi-/liimarakenne, joka kestää ankarat teollisuusolosuhteet säilyttäen samalla alkuperäisen värin. Brändin peel and stick lattiateipeissä on viistetyt reunat, jotka kestävät voimakasta kulumista. Näitä AntiSlip-lattiateippejä on saatavana 4 ja 6 tuuman leveyksinä sekä keltaisina ja kelta-mustina versioina. Mighty Line -teippiapplikaattorien avulla käyttäjät voivat pujottaa jopa 100 jalkaa teippiä kerrallaan. Applikaattorien avulla käyttäjät voivat nopeasti ja helposti kiinnittää lattiamerkintäteipin varaston lattioihin. Varmista ennen levittämistä, että lattia on puhdas ja kuiva, jotta teippi tarttuu kunnolla. Valitse laajasta valikoimasta edellä mainittuja tuotteita, sekä lavatelineitä ja oven kiskosuojuksia Raptor Supplies.

Harkittavia asioita

Lähetys

Mighty Line -nauhat ovat kevyitä ja pienikokoisia. Siksi nämä tuotteet vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia ​​teippejä voidaan käyttää Mighty Line -lattiateippiapplikaattorien kanssa?

  • Kiinteä lattiateippi
  • Diagonaalinen lattiateippi
  • Raidallinen lattiateippi
  • Hehkuva lattiateippi
  • Toistuva lattiateippi
  • Erikoislattiateippi
  • Ilmastointiteippi
  • Gaffers-nauha
  • Vinyyliteippi

Kuinka monta tyyppistä 5S-nauhaa brändi tarjoaa?

  • Angles - Ne sopivat ihanteellisesti koneiden ja lavarivien merkitsemiseen. Ne ovat paksuja, kestäviä ja kulutusta kestäviä. T:t - Lattiamerkinnät T:t ovat ihanteellisia lavarivien merkitsemiseen. Näitä on saatavana kahdessa koossa ja useissa eri väreissä.
  • Dots - Voit sijoittaa 5S-teippipisteitä muutaman metrin päähän toisistaan ​​varaston kerroksiin osoittamaan kiireisiä käytäviä, uloskäytäviä tai lastaustelakoita. Segmentit - Ne ovat kymmenen tuumaa pitkiä ja niitä on saatavana 2, 3, 4 ja 6 tuuman leveyksinä.
  • Jalanjäljet - Lattiamerkintäjalanjäljet ​​ovat ihanteellisia tilojen käytävien osoittamiseen. Ne toimitetaan 50 kappaleen pakkauksissa.
  • Nuolet - 5S-lattiateippinuolia voidaan käyttää laitoksen jalankulkuteiden ja käytävien merkitsemiseen. Tarrasuojat - Kirkkaat etikettisuojat on valmistettu kestämään teollista varastoliikennettä.

Miksi ostaa 5S-kasetteja Mighty Linen?

  • Kuorittava ja kiinnitettävä muotoilu tekee levittämisestä helppoa ja nopeaa.
  • Poistamisen jälkeen ei jää jäämiä.
  • Ne ovat 50 MIL paksuisia.

Yksinomaiset tuotemerkit