Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Keskipyörä T29 7 tuumaa | AF7HJV 21AP49

DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Painettu keskipyörä T29 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7HJV Malli: DXA2930P07HRistiviite: 21AP49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5 / 8 "
Halkaisija7"
LuokkaYlin
sisu40 ja 50
Maks. Kierrosluku8600
Paksuus3 / 32 "
TyyppiTyyppi 29
Pyörän tyyppiHieno viimeistely jauhaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6804210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuPaksuusTyyppiPyörän tyyppiHinta
DIAMOND VANTAGE DXA2730P04A Depressoitu keskipyörä T27 4 tuumaa | AF7HJM 21AP40 DXA2730P04A4"153005 / 32 "Tyyppi 27Putkilinjan leikkaus ja hionta€227.48
DIAMOND VANTAGE DXA2730P05H masentunut keskipyörä T27 5 tuumaa | AF7HJN 21AP41 DXA2730P05H5"122255 / 32 "Tyyppi 27Putkilinjan leikkaus ja hionta€259.21
DIAMOND VANTAGE DXA2730P07H Masentunut keskipyörä T27 7 tuumaa | AF7HJP 21AP43 DXA2730P07H7"86005 / 32 "Tyyppi 27Putkilinjan leikkaus ja hionta€477.84
DIAMOND VANTAGE DXA2730P45H masentunut keskipyörä T27 4-1 / 2 tuumaa | AF7HJQ 21AP45 DXA2730P45H4.5 "136005 / 32 "Tyyppi 27Putkilinjan leikkaus ja hionta€241.45
DIAMOND VANTAGE DXA2930P04A Depressoitu keskipyörä T29 4 tuumaa | AF7HJR 21AP46 DXA2930P04A4"153003 / 32 "Tyyppi 29Hieno viimeistely jauhaminen€139.02
DIAMOND VANTAGE DXA2930P05H Depressoitu keskipyörä T29 5 tuumaa | AF7HJT 21AP47 DXA2930P05H5"122253 / 32 "Tyyppi 29Hieno viimeistely jauhaminen€197.66
DIAMOND VANTAGE DXA2930P06H Painettu keskipyörä T29 6 tuumaa | AF7HJU 21AP48 DXA2930P06H6"102003 / 32 "Tyyppi 29Hieno viimeistely jauhaminen€228.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXA2930P07H Painettu keskipyörä T29 7 tuumaa
€290.39 / yksikkö