Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13SPRT060 Pidikevälike, 0.156 X 1 Koko, 10 Pk | AD3CGM 3XYR4

MICRO PLASTICS 13SPRT060 Kiinnitysvälike, 0.156 x 1 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3CGM Malli: 13SPRT060Ristiviite: 3XYR4
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
€2.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacerin kiinnitys
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.156 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.010 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Kiinnitys Rib Dia.0.102 "
Temp. alue185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SPRT060 Kiinnitysvälike, 0.156 x 1 koko, 10 pk
€2.24 /pakkaus