Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 40-4142-24 kaasuliitin ruostumatonta terästä 3/4 x 24 tuumaa 290 900 Btu | AB9YRL 2GMF2

DORMONT 40-4142-24 kaasuliitin ruostumatonta terästä 3/4 x 24 tuumaa 290 900 Btu

Varastossa
Tuote: AB9YRL Malli: 40-4142-24Ristiviite: 2GMF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu290,900
Yhteys3/4 "MIP x 3/4" FIP
Liittimen virtaus (BTU)290,900
Pituus24 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 10C-3132-36 -kaasuliitin 3/8 x 36 tuuman pituus 33 BTU | AA400FPZ 8D18 10C-3132-363/8 "MIP x 3/8" FIP36 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite3 / 8 "3 / 8 "€27.22
DORMONT 20C-3132-48 -kaasuliitin 1/2 x 48 tuuman pituus 60500 Btu | AA8FQE 18D826 20C-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP48 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite1 / 2 "1 / 2 "€34.26
DORMONT 20C-3132-60 -kaasuliitin 1/2 x 60 tuuman pituus 53200 BTU AA8FQG 18D828 20C-3132-601/2 "MIP x 1/2" FIP60 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite1 / 2 "1 / 2 "€47.83
DORMONT 20C-3122-60 Kaasuliitin 1/2 x 60 tuumaa Pituus 53200 Btu | AA8FQH 18D829 20C-3122-601/2 "MIP x 3/8" FIP60 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite1 / 2 "1 / 2 "€43.34
DORMONT 30C-3232-24 -kaasuliitin 1/2 x 24 tuuman pituus 150000 BTU AA8FQJ 18D830 30C-3232-241/2 "FIP x 1/2" FIP24 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite5 / 8 "1 / 2 "€27.55
DORMONT 30C-3131-36 Kaasuliitin 1/2 x 36 tuumaa Pituus 125000 Btu | AA8FQK 18D831 30C-3131-361/2 "MIP x 1/2" MIP36 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite5 / 8 "1 / 2 "€31.88
DORMONT 30C-4242-48 -kaasuliitin 3/4 x 48 tuuman pituus 106000 BTU | AA8FQP 18D835 30C-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP48 "Ruostumaton teräs ja suojakilpi keltainen pinnoite5 / 8 "3 / 4 "€39.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 40-4142-24 kaasuliitin ruostumatonta terästä 3/4 x 24 tuumaa 290 900 Btu
€85.47 / yksikkö