NORTH BY HONEYWELL A89-sarjan Matterhorn-kypärä


Suodattaa
Lisälaitepaikat: Kyllä , ANSI-luokka: E , ANSI-tyyppi: 2 , Sopii hatun kokoon: Yksi koko sopii useimmille , kuoren materiaali: Korkean tiheyden polyeteeni , Koko: One Size , Tyyli: Edessä reunat , Jousitus: 4 pt Räikkä , Tuuletus: Ei
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
A89R030000
Oranssi€83.96
B
A89R150000
punainen€83.38

A89-sarjan Matterhorn-kypärä

North By Honeywell A89 -sarjan Matterhorn-kypärissä on HDPE-ulkokuori, joka on edelleen uritettu jäykkyyden vuoksi, ja räikkä / pikakiinnikkeet, joissa kruunutyyny ja otsa-mukavuusnauha takaavat parhaan mahdollisen mukavuuden. Nämä ANSI- ja CSA-sertifioidut hatut on lisäksi varustettu 4-pisteisellä nailonverkkotelineellä, jotta korkeus voidaan säätää kolmella tasolla, ja niitä on saatavana tummanvihreänä, laivastonsinisenä, oranssina, punaisena ja taivaansinisenä. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?