METROVAC MDV-3TA Kriittisen alueen imurit 100 cfm 1-45 / 64 hv | AJ2JAK 5NJJ6

METROVAC MDV-3TA kriittisen alueen imurit 100 cfm 1-45/64 HP

Varastossa
Tuote: AJ2JAK Malli: MDV-3TARistiviite: 5NJJ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€527.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietokone / elektroniikka tyhjiö
Ilmavirta100 CFM
Ampeeria7.25
Kuivakapasiteetti1/4 gal.
Suodattimen tyyppiStandardi
Korkeus7"
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6ft.
Pituus17 "
Nettopaino7.5 lb
Huipussaan HP1-45 / 64 hv
Virtajohdon pituus6ft.
Äänitaso75 dBA
Staattinen paine80 "
SäiliömateriaaliTeräs
Jännite110
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6025
Laivan korkeus (cm)58.17
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)37.85
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METROVAC MDV-3TA kriittisen alueen imurit 100 cfm 1-45/64 HP
€527.56 / yksikkö