Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RS-187-2 Tyhjä D 3/16 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa | AA7DGY 15U368

MICRO 100 RS-187-2 tyhjä D 3/16 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7DGY Malli: RS-187-2Ristiviite: 15U368

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu pää tyhjä
Halkaisija3 / 16 "
Halkaisija Toleranssi-.0001 - -.0002
LopputyyppiKaksinkertainen
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
MateriaaliC2-mikrojyväkarbidi
Kokonaispituus2"
Jaettu pituus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jaettu toleranssi (+ .001-.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopputyyppiKokonaispituusHinta
MICRO 100 RS-187-1 Tyhjä D 3/16 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa | AA7DGW 15U366 RS-187-1Yksi2"€28.07
MICRO 100 RS-187-13 Tyhjä D 3/16 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 3 tuumaa | AA7DGX 15U367 RS-187-13Yksi3"€38.38
MICRO 100 RS-187-23 Tyhjä D 3/16 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 3 tuumaa | AA7DGZ 15U369 RS-187-23Kaksinkertainen3"€46.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RS-187-2 tyhjä D 3/16 tuumaa jaettu L 3/8 tuumaa kokonaispituus 2 tuumaa
€38.86 / yksikkö