WATTS CSM-81-F 4 virtauksen mittausventtiili, 4 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 12 bar Paine | CA4CHB 0036535

WATTS CSM-81-F 4 virtauksen mittausventtiili, 4 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 12 baarin paine

Tuote: CA4CHB Malli: CSM-81-F 4Ristiviite: 0036535
€3,530.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili
Rungon materiaaliPuoliteräs
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko4"
Sisääntulon kierteen tyyppiTFP
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Valmistaja SarjaCSM-81-F
LiitäntäLaipallinen liitos
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos

Tuotteen yksityiskohdat:

Virtauksen mittausventtiili, 4 tuuman tuloaukko, 250 astetta F, 12 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiRungon materiaaliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineValmistaja SarjaPoistoaukon kokoHinta
WATTS CSM-61-M1-T 3/4 virtauksen mittausventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine | CB7BXR 0856738 CSM-61-M1-T 3/4Nainen kierrettyPronssi3 / 4 "Nainen kierretty250 astetta F21 BarCSM-61-T3 / 4 "€242.84
WATTS CSM-61-M1-T 1 1/2 virtauksen mittausventtiili, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 21 baarin paine | CB7BYF 0856744 CSM-61-M1-T 1 1/2Nainen kierrettyPronssi1-1 / 2 "Nainen kierretty250 astetta F21 BarCSM-61-T1-1 / 2 "€542.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS CSM-81-F 4 virtauksen mittausventtiili, 4 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 12 baarin paine
€3,530.50 / yksikkö