MUSTEE 65M Mop-pesuallas valkoinen 36 tuuman pituus | AA3RWZ 11U263

MUSTEE 65M Mop Sink valkoinen 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA3RWZ Malli: 65MRistiviite: 11U263

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliDurastone (R)
Kulhon syvyys10 "
Kulhon koko24 "x 36"
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko3"
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituusHinta
MUSTEE 63M Mop-pesuallas valkoinen 24 tuuman pituus | AB3DNJ 1RLN4 63M24 "x 24"24 "€307.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUSTEE 65M Mop Sink valkoinen 36 tuuman pituus
€374.90 / yksikkö