KERN AND SOHN 353-sarjan puusuojatut kotelot


Suodattaa
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
353-460-200
1mg - 1kg€227.32
B
353-470-200
1mg - 2kg€247.61
C
353-480-200
1mg - 5kg€358.56
D
353-490-200
1mg - 10kg€473.57
E
353-420-200
1mg - 50g€119.07
F
353-430-200
1mg - 100g€120.42
G
353-440-200
1mg - 200g€123.13
H
353-450-200
1mg - 500g€132.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?