KABELSCHLEPP Uniflex (tm) avoin, nailon


Suodattaa
Ontelon korkeus: 0.69 "/ 17.5 mm , Poikkitangon materiaali: Nylon , Linkki linkkipuheenvuoroon: 0.98 "/ 25 mm , Tyyli: avoin , Tyyppi: Uniflex (TM) Mini
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
0250.030.065.0381
1.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€30.19
A
0250.030.065.0385
1.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm€133.52
B
0250.030.050.0385
1.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm€135.90
B
0250.030.050.0381
1.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€29.81
B
0250.030.050.0455
1.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€130.49
A
0250.030.065.0455
1.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€133.52
B
0250.030.050.0451
1.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm€29.81
A
0250.030.065.0451
1.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm€30.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?