Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GELM-100-3X -mylly | AA6RUD 14T226

MICRO 100 GELM-100-3X päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6RUD Malli: GELM-100-3XRistiviite: 14T226

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija10mm
Mitan tyyppimetrinen
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunALTiN päällystetty
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus38mm
LuettelonumeroGeeli
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.10.00mm
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus100mm
Varsi Dia.10.00mm
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 GELM-040-2X -mylly | AA6RTN 14T199 GELM-040-2X4mmALTiN päällystetty25mm275mm4.00mm€47.15
MICRO 100 GELM-060-3 päätemylly | AA6RTW 14T213 GELM-060-36mmpäällystämätön25mm375mm6.00mm€54.11
MICRO 100 GELM-060-4 -mylly | AA6RTY 14T215 GELM-060-46mmpäällystämätön25mm475mm6.00mm€53.88
MICRO 100 GELM-080-3 päätyjyrsin | AA6RUA 14T219 GELM-080-38mmpäällystämätön30mm375mm8.00mm€64.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GELM-100-3X päätyjyrsintä
€95.83 / yksikkö