LUMAPRO Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu, T3 1/4, 12V


Suodattaa
ampeeria: 0.72mA , Lampun keskimääräinen käyttöikä: 25,000 hr. , Keskimääräinen elinikä: 100,000 hr. , Polttimokotelo: Lasi , Nykyinen arvonta: 0.03mA , Suljetuille kalusteille: Ei , Suuri teho: Ei , Sisä-/ulkokäyttö: Indoor Vain , Lampun muoto: T3 1/4 , Lampun tyyppi: Miniatyyri-T , Max. Kokonaispituus: 1 25 / 32 " , Lampun kokonaismuoto: T , Ensisijainen sovellus: Yleinen tarkoitus
TyyliMalliJänniteBase TypeeräWattsLampun halkaisijaValon väriValotehoLumensHinta (ei alv)
A
2FNL6
12Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Vihreä--€26.68
B
2FNL7
12Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "punainen--€16.66
C
2FNN1
12KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Keltainen--€18.19
D
2FNN2
12KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "sininen--€26.93
E
2FNL3
12Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Lämmin valkoinen--€29.30
F
2FNL5
12Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "sininen--€26.68
G
2FNL8
12Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Valkoinen--€26.50
H
2FNN6
12KiilaPienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu0.90.4 "Lämmin valkoinen--€25.42
I
2FNK7
12Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Keltainen--€15.42
J
2FNK9
12Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Vihreä--€25.55
K
2FNL1
12Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "punainen--€15.59
L
2FNL2
12Pienikokoinen bajonetti (BA9)Pienikokoinen kaksinapainen LED-lamppu-0.4 "Valkoinen--€17.71
M
26CT97
24Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen LED-lamppu0.73 / 4 "Lämmin valkoinen-2€26.50
N
26CU06
24Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen LED-lamppu0.73 / 4 "Valkoinen-3€25.19
O
26CT98
120Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen LED-lamppu0.73 / 4 "punainenEi mitoitettua värilämpötilaa, punainen2€16.51
P
26CT99
120Pieniruuvi (E10)Pienikokoinen LED-lamppu0.73 / 4 "VihreäEi luokiteltu värilämpötila, vihreä2€25.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?