Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 GELM-060-3 päätemylly | AA6RTW 14T213

MICRO 100 GELM-060-3 päätyjyrsintä

Varastossa
Tuote: AA6RTW Malli: GELM-060-3Ristiviite: 14T213

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija6mm
Mitan tyyppimetrinen
pääYksi
End Mill -sovellusRouhinta / viimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus25mm
LuettelonumeroGeeli
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.6.00mm
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus75mm
Varsi Dia.6.00mm
TyyppiRouhinta / viimeistely

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.11
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 GELM-040-2X -mylly | AA6RTN 14T199 GELM-040-2X4mmALTiN päällystetty25mm275mm4.00mm€47.15
MICRO 100 GELM-060-4 -mylly | AA6RTY 14T215 GELM-060-46mmpäällystämätön25mm475mm6.00mm€53.88
MICRO 100 GELM-080-3 päätyjyrsin | AA6RUA 14T219 GELM-080-38mmpäällystämätön30mm375mm8.00mm€64.90
MICRO 100 GELM-100-3X -mylly | AA6RUD 14T226 GELM-100-3X10mmALTiN päällystetty38mm3100mm10.00mm€95.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 GELM-060-3 päätyjyrsintä
€54.11 / yksikkö