MI-TM GH-3504-0EGH -kaasupainepesuri 13 hv 3500 psi 3.3 gpm | AD2XWG 3WB82

MI-T-M GH-3504-0EGH kaasupainepesuri 13hp 3500psi 3.3gpm

Varastossa
Tuote: AD2XWG Malli: GH-3504-0EGHRistiviite: 3WB82

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,340.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Polttimen polttoaineÖljy
TullimääräRaskas
Moottorin merkkiHonda OHV
Moottorin koko389cc
Virtausnopeus3.3 gpm
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus41 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP13
Pituus43 "
Nettopaino428 lb
Käyttöpaine3500 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käynnistin tyyppisähköinen
Käyttötunnit viikossa20+
Veden ulostulolämpötila190-astetta F
Veden tyyppikuuma
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 252.45
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mi-TM GH-3504-0EGH kaasupainepesuri on suunniteltu käsittelemään vaativia puhdistustöitä, kuten lian, lian, rasvan ja maalin poistamista pinnoista, laitteista, ajoneuvoista ja koneista. Se on ihanteellinen siivoustehtäviin rakennustyömailla, autokorjaamoissa, tuotantolaitoksissa ja maataloustoiminnoissa.

Ominaisuudet:

  • Mi-TM GH-3504-0EGH kaasupainepesurissa on kampiakselin pumppukäyttö, joka parantaa kestävyyttä ja tehokkuutta paineistetun veden toimittamisessa.
  • Siinä on 36 tuuman eristetty kaksoissauva, joka tarjoaa laajennetun ulottuvuuden ja monipuolisuuden erilaisiin puhdistussovelluksiin.
  • Tämä kaasupainepesuri on varustettu kiinteällä keraamisella männällä, joka varmistaa pitkäkestoisen suorituskyvyn korkeassa paineessa.
  • Siinä on sähkökäynnistin, joka yksinkertaistaa sytytysprosessia ja varmistaa nopean ja helpon käytön.
  • Tässä kaasupainepesurissa on kiinteä kemikaalisuutin, joka mahdollistaa puhdistusaineiden tehokkaan sekoittamisen paineveteen.
  • Se on varustettu Hondan GX-moottorilla, joka tunnetaan luotettavuudestaan ​​ja korkeasta suorituskyvystään raskaissa sovelluksissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etuja kaasupainepesurin käyttämisestä on sähköiseen verrattuna?

V. Kaasupainepesurit tarjoavat suuremman liikkuvuuden ja korkeamman paineen, joten ne sopivat raskaaseen ulkokäyttöön.

K. Kuinka huoltan ja säilytän kaasupainepesuria oikein?

V. Säännöllinen huolto sisältää öljytasojen tarkastuksen, suodattimien puhdistuksen ja talvehtimisen varastointia varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVirtausnopeusKorkeusHPPituusNettopainoKäyttöpaineKäynnistin tyyppiHinta
MI-TM GH-3003-3MGH -kaasupainepesuri 9 hv 3000 psi 2.8 gpm | AD2XWE 3WB80 GH-3003-3MGH30 "2.8 gpm41 "943 "407 lb3000 psirekyyli€7,723.80
MI-TM GH-3004-0EGH -kaasupainepesuri 13 hv 3000 psi 3.5 gpm | AD2XWF 3WB81 GH-3004-0EGH30 "3.5 gpm41 "1343 "428 lb3000 psisähköinen€8,301.34
MI-TM GH-2403-0GAH -kaasupainepesuri 6.5 hv 2400 psi 2.6 gpm | AD2XZJ 3WE17 GH-2403-0GAH29 "2.6 gpm40 "6.537 "269 lb2400 psirekyyli€6,465.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GH-3504-0EGH kaasupainepesuri 13hp 3500psi 3.3gpm
€8,340.50 / yksikkö