KaasupainepesuritKäytä korkeapaineista vesisuihkua lian ja liman puhdistamiseen pinnoilta. Siinä on vahva Honda-moottori ja sisäänrakennetut pesuainesuuttimet(117 tuotetta)
Sähköiset painepesuritTehokas, mutta hiljainen moottori, joka vähentää saastumista ja huoltokustannuksia; ihanteellinen pienten pintojen, kuten polkupyörien, allasalueen ja takapihan säleiköiden puhdistamiseen. Saatavilla kevyitä / raskaita painepesureita (jopa 3000 psi:n painevoimalla).(92 tuotetta)
OsatSisältää painepesureiden ja generaattoreiden asennus- ja huoltotarvikkeet, kuten ilmansuodatinkokoonpanon, letkukokoonpanon, hihnat, nokkakytkimet, holkit ja puhallinmoottorit(165 tuotetta)
Painepesurin pesu- ja vesihuudotPyörivät pinnanpuhdistimet, joiden virtausnopeus vaihtelee välillä 3 - 10 gpm. Siinä on vahva, korkeapaineinen kääntyvä ja vahvat harjakset, ja ne voivat peittää 28 tuumaa leveän polun yhdellä kertaa(7 tuotetta)
Painepesurin liittimet ja sovittimetPikaliittimet ja tulpat, joita käytetään painepesurin letkuputkien, pumppujen ja laukaisupistoolien liittämiseen; saatavana MNPT / FNPT -liitännöinä tuloputkea varten(8 tuotetta)
Painepesurin letkukelatSiinä on ergonominen teräsrunko ja kääntyvä pyöräperävaunu, jossa on 360 asteen kiertokulma. Mukana jumpperiletku ja asennuskiinnike(1 tuote)
Painepesurin suuttimetPyörivä turbosuutin muuttaa seisovan veden pyöriväksi suihkeeksi, joka mahdollistaa erittäin nopean kovan rasvan ja lian poistamisen. Siinä on kiinteä messinkirunko, jossa on keraaminen aukko, joka tarjoaa erilaisia virtausnopeuksia eri paineilla (enintään 6000 psi)(1 tuote)
Painepesurin ruiskupistoolit ja sauvatSisältää ruiskupistoolin FNPT-liitännöillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun sauvan, joka liitetään letkuputkeen ahtaiden tilojen puhdistamiseen autoissa, taloissa ja nurmikoissa(11 tuotetta)
Painepesurin tarvikkeetSisältää 36 tuuman pitkät seinäkiinnikkeet tukevalla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla painepesurilla(330 tuotetta)