MI-TM GH-1502-0GA10S Painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5

MI-T-M GH-1502-0GA10S painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v

Varastossa
Tuote: AB9ZKT Malli: GH-1502-0GA10SRistiviite: 2GXK5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,443.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC20
Polttimen polttoaineDiesel tai kerosiini
Virtausnopeus2.0 gpm
Korkeus33 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP2
Pituus34 "
Nettopaino250 lb
Käyttöpaine1500 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug Type5-20P
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käyttötunnit viikossa10 ja 20
Voltit / vaihe120 V / 1-vaiheinen
Veden ulostulolämpötila250 astetta 300 astetta F
Veden tyyppikuuma
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.9
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlug TypeVahvistimet ACVirtausnopeusLeveysKorkeusHPPituusNettopainoHinta
MI-TM GH-3004-0M10 Painepesuri 8 hv 3000 psi 3.5 g / min 230 V | AB3DRM 1RM77 GH-3004-0M106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb€13,342.93
MI-TM GH-3004-SM10 painepesuri 8 hv 3000 psi 3.5 g / min 230 V | AB9ZKU 2GXK9 GH-3004-SM106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb€13,316.72
MI-TM GH-1502-LM10 Painepesuri 2hp 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91 GH-1502-LM105-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 lb€7,411.29
MI-TM GH-1502-0GA10 Painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94 GH-1502-0GA105-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb€7,068.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GH-1502-0GA10S painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v
€7,443.46 / yksikkö