MI-TM GH-1502-LM10 Painepesuri 2hp 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91

MI-T-M GH-1502-LM10 painepesuri 2hp 1500psi 1.8gpm 120v

Varastossa
Tuote: AD2XWP Malli: GH-1502-LM10Ristiviite: 3WB91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,411.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC20
Polttimen polttoaineLP
Virtausnopeus1.8 gpm
Korkeus59.5 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP2
Pituus57.5 "
Nettopaino363 lb
Käyttöpaine1500 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug Type5-20P
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käyttötunnit viikossa20+
Voltit / vaihe120 V / 1-vaiheinen
Veden ulostulolämpötila190 astetta 200 astetta F
Veden tyyppikuuma
Leveys35.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 226.8
Laivan korkeus (cm)151.13
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (hihna)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlug TypeVahvistimet ACVirtausnopeusLeveysKorkeusHPPituusNettopainoHinta
MI-TM GH-3004-0M10 Painepesuri 8 hv 3000 psi 3.5 g / min 230 V | AB3DRM 1RM77 GH-3004-0M106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb€13,342.93
MI-TM GH-1502-0GA10S Painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5 GH-1502-0GA10S5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb€7,443.46
MI-TM GH-3004-SM10 painepesuri 8 hv 3000 psi 3.5 g / min 230 V | AB9ZKU 2GXK9 GH-3004-SM106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb€13,316.72
MI-TM GH-1502-0GA10 Painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94 GH-1502-0GA105-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb€7,068.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GH-1502-LM10 painepesuri 2hp 1500psi 1.8gpm 120v
€7,411.29 / yksikkö