Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ RM-4750-3 Nostoruuvi 3/16 L, 10PK | AE9TTT 6ME97

APPROVED VENDOR RM-4750-3 Nostoruuvi 3/16 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE9TTT Malli: RM-4750-3Ristiviite: 6ME97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack -ruuvi
Suorittaa loppuunKeltainen sinkkikromaatti
Hex-leveys3 / 16 "
Hex-leveyden toleranssi+/- 0.003 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin koko# 4-40
thread Pituus5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisäkierteen syvyys (3/32 ")
    • Kierteen pituus (5/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR RM-4750-3 Nostoruuvi 3/16 L, 10PK
€10.80 /pakkaus