MI-TM GH-3004-0M10 Painepesuri 8 hv 3000 psi 3.5 g / min 230 V | AB3DRM 1RM77

MI-T-M GH-3004-0M10 painepesuri 8hv 3000psi 3.5gpm 230v

Varastossa
Tuote: AB3DRM Malli: GH-3004-0M10Ristiviite: 1RM77

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,342.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesuri
Vahvistimet AC36
Polttimen polttoaineDiesel tai kerosiini
TullimääräRaskas
Virtausnopeus3.5 gpm
Korkeus41 "
Letkun mitat3/8 "x 50 jalkaa.
HP8
Pituus48.5 "
Nettopaino607 lb
Käyttöpaine3000 psi
Männän materiaaliKiinteä keraaminen
Plug Type6-50P
Pumpun tyyppiKampiakseli
Käyttötunnit viikossa20+
Voltit / vaihe230 V / 1-vaiheinen
Veden ulostulolämpötila190 astetta 200 astetta F
Veden tyyppikuuma
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumpun käyttö (hihna)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlug TypeVahvistimet ACVirtausnopeusLeveysKorkeusHPPituusNettopainoHinta
MI-TM GH-1502-0GA10S Painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v | AB9ZKT 2GXK5 GH-1502-0GA10S5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb€7,443.46
MI-TM GH-3004-SM10 painepesuri 8 hv 3000 psi 3.5 g / min 230 V | AB9ZKU 2GXK9 GH-3004-SM106-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb€13,316.72
MI-TM GH-1502-LM10 Painepesuri 2hp 1500psi 1.8gpm 120v | AD2XWP 3WB91 GH-1502-LM105-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 lb€7,411.29
MI-TM GH-1502-0GA10 Painepesuri 2hp 1500psi 2gpm 120v | AD2XWR 3WB94 GH-1502-0GA105-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb€7,068.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MI-T-M GH-3004-0M10 painepesuri 8hv 3000psi 3.5gpm 230v
€13,342.93 / yksikkö