METRO L72N-4C-1PK Ledge 4 x 72 kromattu | AF4LJC 9AD13

METRO L72N-4C-1PK Lista 4 x 72 kromattu

Tuote: AF4LJC Malli: L72N-4C-1PKRistiviite: 9AD13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräMateriaaliLeveysHinta
METRO L60N-4C-1PK Ledge 4 x 60 kromattu | AF3QCC 8ATP7 L60N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs60 "€47.18
METRO L72N-4S Ledge 4 x 72 ruostumatonta terästä AF3QLJ 8AXP7 L72N-4SHopeaLuonnollinenhyllyRuostumaton teräs72 "€153.43
Tarjouspyyntö
METRO L48N-4S Ledge 4 x 48 ruostumatonta terästä | AF4EEF 8TNL2 L48N-4SLuonnollinenLuonnollinenhyllyRuostumaton teräs48 "€102.15
METRO L18N-4C-1PK Ledge 4 x 18 kromattu | AF4MNT 9CKY1 L18N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs-€22.35
METRO L48N-4C-1PK Ledge 4 x 48 kromattu | AF4QFC 9FA62 L48N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs48 "€40.56
METRO L60N-4S Hyllyn takakisko 4 x 60 ruostumatonta terästä AF4YJX 9PX44 L60N-4SLuonnollinenLuonnollinenHyllyn takakiskoRuostumaton teräs60 "€125.59
METRO MXL42-2S takareunus | CT3BVD 39F351 MXL42-2S--hylly--€56.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO L72N-4C-1PK Lista 4 x 72 kromattu
€47.30 / yksikkö