Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO L48N-4S Ledge 4 x 48 ruostumatonta terästä | AF4EEF 8TNL2

METRO L48N-4S Lista 4 x 48 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF4EEF Malli: L48N-4SRistiviite: 8TNL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähylly
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräMateriaaliLeveysHinta
METRO L60N-4C-1PK Ledge 4 x 60 kromattu | AF3QCC 8ATP7 L60N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs60 "€47.18
METRO L72N-4S Ledge 4 x 72 ruostumatonta terästä AF3QLJ 8AXP7 L72N-4SHopeaLuonnollinenhyllyRuostumaton teräs72 "€153.43
Tarjouspyyntö
METRO L72N-4C-1PK Ledge 4 x 72 kromattu | AF4LJC 9AD13 L72N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs72 "€47.30
Tarjouspyyntö
METRO L18N-4C-1PK Ledge 4 x 18 kromattu | AF4MNT 9CKY1 L18N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs-€22.35
METRO L48N-4C-1PK Ledge 4 x 48 kromattu | AF4QFC 9FA62 L48N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs48 "€40.56
METRO L60N-4S Hyllyn takakisko 4 x 60 ruostumatonta terästä AF4YJX 9PX44 L60N-4SLuonnollinenLuonnollinenHyllyn takakiskoRuostumaton teräs60 "€125.59
METRO MXL42-2S takareunus | CT3BVD 39F351 MXL42-2S--hylly--€56.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO L48N-4S Lista 4 x 48 ruostumatonta terästä
€102.15 / yksikkö