METRO L72N-4S Ledge 4 x 72 ruostumatonta terästä AF3QLJ 8AXP7

METRO L72N-4S Lista 4 x 72 ruostumatonta terästä

Tuote: AF3QLJ Malli: L72N-4SRistiviite: 8AXP7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€153.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9403908020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuuneräMateriaaliLeveysHinta
METRO L60N-4C-1PK Ledge 4 x 60 kromattu | AF3QCC 8ATP7 L60N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs60 "€47.18
METRO L48N-4S Ledge 4 x 48 ruostumatonta terästä | AF4EEF 8TNL2 L48N-4SLuonnollinenLuonnollinenhyllyRuostumaton teräs48 "€102.15
METRO L72N-4C-1PK Ledge 4 x 72 kromattu | AF4LJC 9AD13 L72N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs72 "€47.30
Tarjouspyyntö
METRO L18N-4C-1PK Ledge 4 x 18 kromattu | AF4MNT 9CKY1 L18N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs-€22.35
METRO L48N-4C-1PK Ledge 4 x 48 kromattu | AF4QFC 9FA62 L48N-4C-1PKHopeakromihyllyTeräs48 "€40.56
METRO L60N-4S Hyllyn takakisko 4 x 60 ruostumatonta terästä AF4YJX 9PX44 L60N-4SLuonnollinenLuonnollinenHyllyn takakiskoRuostumaton teräs60 "€125.59
METRO MXL42-2S takareunus | CT3BVD 39F351 MXL42-2S--hylly--€56.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO L72N-4S Lista 4 x 72 ruostumatonta terästä
€153.43 / yksikkö