OIL SAFE Kehittyneet nesteen siirtojärjestelmät


Edistyneet Oil Safe -nesteen siirtojärjestelmät ovat ihanteellisia ylivoimaiseen saastumisen hallintaan ahtaissa tiloissa. Nämä järjestelmät voivat suodattaa, varastoida ja annostella uusia öljyjä/voiteluaineita, jotka ovat likaisempia poiston jälkeen ja jotka on puhdistettava ennen niiden lisäämistä koneisiin tai laitteisiin.

Suodattaa
TyyliMalliKoko
A
FF20200
2 x 65 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF24000
4 x 30 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20421
4 x 65 & 2 x 120 & 1 x 240 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20422
4 x 65 & 2 x 120 & 2 x 240 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20420
4 x 65 & 2 x 120 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20400
4 x 65 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20040
4 x 120 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20060
6 x 120 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20800
8 x 65 gal.
Tarjouspyyntö
A
FF20C00
12 x 65 gal.
Tarjouspyyntö

Kehittyneet nesteen siirtojärjestelmät

Oil Safe kehittyneet bulkkivarastointijärjestelmät on suunniteltu siirtämään suuria määriä nesteitä ja estämään kontaminaatiota prosessin aikana. Näissä siirtojärjestelmissä on oma pumppu ja suodatin säiliötä kohti estämään voiteluaineiden ristikontaminaation ja varmistamaan maksimaalisen puhtauden. Ne on varustettu sisäisillä ohjauslevyillä virtauksen ohjaamiseksi. EPA- ja SPCC-yhteensopivuus sekä MSHA:n hyväksymä 811HT-luokiteltu kotelo takaavat turvallisen käytön. Säiliöt on värikoodattu tarkkaa tunnistamista varten. Valitse laajasta valikoimasta kehittyneitä nesteensiirtojärjestelmiä, joita on saatavana 30, 65, 120 ja 240 gallonan tilavuudella.

Ominaisuudet

  • Jokaisessa säiliössä on oma pumppu ja suodatin säiliötä kohti estämään voiteluaineiden ristikontaminaation ja varmistamaan maksimaalisen puhtauden.
  • Niissä on vuotojen estolava, joka kerää öljyt/voiteluaineet työpaikan turvallisuuden ylläpitämiseksi.
  • Niissä on vakiona 7 mikronin Beta 2000 -suodatin, joka auttaa kolmisuuntaisessa suodatuksessa, mukaan lukien öljyjen täyttö, annostelu ja kierrätys järjestelmän sisällä.
  • Niitä on saatavana 10 eri värivaihtoehtona voiteluaineen tarkkaan tunnistamiseen ja käsittelyyn.
  • Näissä järjestelmissä on myös automaattisesti sulkeutuvat hanat, jotka helpottavat nesteiden annostelua värikoodatuista annostelijoista.
  • Niissä on tasomittarit, jotka osoittavat visuaalisesti järjestelmän nesteiden tason, ja niissä on aukot, jotka mahdollistavat kiinnityksen haarukkavaunuihin tai trukkeihin.

Standardit ja hyväksynnät

  • EPA
  • SPCC

Usein kysytyt kysymykset

Miksi voiteluaineet puhdistetaan ennen käyttöä?

Voiteluaineiden saastuminen aiheuttaa koneen toimintahäiriön heikentämällä suoraan voiteluaineen kykyä hallita kitkaa, kulumista ja korroosiota. Siksi voiteluaineet/öljyt puhdistetaan ennen käyttöä.

Mikä on kuivausaine?

Kuivausaine poistaa ympäröivästä ilmasta epäpuhtaudet (sekä kosteuden että lian) ja pitää voiteluaineet puhtaina ja kuivina.

Mikä on sisäänvedettävän staattisen purkauskelan tarkoitus?

Staattisen purkauksen kelaa käytetään vaarallisissa ympäristöissä toimivien laitteiden maadoittamiseen. Tämä kela poistaa staattista sähköä, mikä vähentää kipinöinti- ja räjähdysvaaraa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?