DAYTON Oviverhot, 26-1/4 tuuman korkeus


Suodattaa
Oven paksuus: 1-3/8 to 2-1/4" , Laipan leveys: 1.187 " , Tyyppi: Imu tai poisto , Leveys: 26.25 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunVapaa alueKorkeusMateriaaliTerien lukumääräHinta (ei alv)
A
5NKN2
Kirkas eloksoitu1.72 Neliö-Ft.20.125 "Suulakepuristettu alumiini27€267.93
A
5NKN3
Kirkas eloksoitu2.34 Neliö-Ft.26.13 "Suulakepuristettu alumiini37€351.28
A
5NKN1
Kirkas eloksoitu1.53 Neliö-Ft.18.125 "Suulakepuristettu alumiini24€250.35
B
6WRK3
Harmaa maali2.34 Neliö-Ft.26.13 "Teräs38€301.98

Oviverhot, 26-1/4 tuuman korkeus

Dayton -oven säleiköt säätelevät ilmavirtaa tai valon läpäisyä huoneissa ja suljetuissa tiloissa. Ne on asennettu oven pohjaan, jotta raitista ilmaa pääsee kulkemaan niiden läpi. Nämä säleiköt on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista / teräksestä, ja niissä on joukko teriä, jotka on taivutettu 45 asteen kulmassa tuuletuksen mahdollistamiseksi ja yksityisyyden säilyttämiseksi. Ne on varustettu asennusruuveilla, jotka on helppo asentaa 1-3/8-2-1/4 tuuman paksuisiin oviin. Valitse laajasta ovivalojen valikoimasta, saatavana 24, 27, 37 ja 38 terän vaihtoehtona Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?