MERSEN FERRAZ P266G sulakekanta, puolijohde, 1000V, 35 - 100A, 1 napa, 1/4-20 nastan koko | CH6ATY

MERSEN FERRAZ P266G sulakekanta, puolijohde, 1000 V, 35 - 100 A, 1 napa, 1/4-20 nastan koko

Tuote: CH6ATY Malli: P266G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus1000V
Rungon materiaalifenoliset
Nykyinen arvostelu100A
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus2.5 "
Pituus6"
Max. Sulakkeen luokitus100A
Napojen lukumäärä1
Nimellinen momentti36 Lbs.In.
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.062
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ FH25F4 Varokekalusto, 1000V, 700-800A, Puolijohde, 1 napainen, 3/8-16 Nasta | CH4XLG FH25F41000V800A3"6"800A12"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FH50F4 Varokekalusto, 1000V, 700-800A, Puolijohde, 1 napainen, 1/2-13 Nasta | CH4XLH FH50F41000V800A3"8"800A12.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FH50F5 Varokekalusto, 1000V, 900-1000A, Puolijohde, 1 napainen, 1/2-13 Nasta | CH4XLJ FH50F51000V1000A3.5 "8"1000A12.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ FH70F3 Varokekalusto, 1000V, 450-600A, Puolijohde, 1 napainen, 1/2-13 Nasta | CH4XLK FH70F31000V600A3"8"600A12.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ P243C sulakejalka, puolijohde, 1000V, 35 - 200A, 1 napa, 1/4-20 nastan koko | CH6ATQ P243C P243C1000V200A2.79 "4.4 "200A1 napaa2.79 "€104.15
MERSEN FERRAZ P243D Varokekalusto, Puolijohde, 1000V, 70 - 450A, 1 napa, 1/4-20 Nastan koko | CH6ATR P243D P243D1000V450A2.79 "4.4 "450A12.79 "€95.89
MERSEN FERRAZ P243E Varokekalusto, Puolijohde, 1000V, 70 - 200A, 1 napa, 1/4-20 Nastan koko | CH6ATT P243E P243E1000V200A2.79 "4.4 "200A1 napaa2.79 "€102.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ P266G sulakekanta, puolijohde, 1000 V, 35 - 100 A, 1 napa, 1/4-20 nastan koko