FRANKLIN 87110422-00 Pump, 10, 230V AC, No Switch Included, 3 Inch Max. Dia Solids | CP6EWX 793V75

FRANKLIN 87110422-00 Pumppu, 10, 230 V AC, ei mukana kytkintä, 3 tuumaa max. Dia Solids

Varastossa
Tuote: CP6EWX Malli: 87110422-00Ristiviite: 793V75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,809.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110422-00 Pumppu, 10, 230 V AC, ei mukana kytkintä, 3 tuumaa max. Dia Solids
€11,809.09 / yksikkö