DAYTON Jaetun vaiheen 50 Hz: n moottorit, avoin tippumiskestävyys


Suodattaa
Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Ambient Temp. Alue: 40 astetta C , Laakerityyppi: Holkki , Hz: 50 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 9.375 " , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1401-1500
TyyliMalliMoottorin lämpösuojausLaakeritkehysAsennusTyyppikilpi RPMPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A
6XH56
autopallo48pohja14251.01 / 2 "1.5 "€398.96
B
6XH83
autopallo56Kehto14251.05 / 8 "1.875 "€455.15
B
6XH81
autopallo56ZKehto14251.01 / 2 "1.5 "€429.24
B
6XH63
Ei eristettyHolkki48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "€377.90

Jaetun vaiheen 50 Hz: n moottorit, avoin tippumiskestävyys

Daytonin jaetut 50 Hz: n moottorit on suunniteltu puhaltimille, tuulettimille ja pienille kuljettimille. Nämä yksivaihemoottorit tuottavat enintään 1/2 hv ja 1450 rpm sekä myötä- että vastapäivään. Niissä on automaattinen lämpösuoja, joka suojaa sisäisiä osia ylikuumenemisen varalta. Kuulalaakerit toimivat tasaisesti ja jäykkä pohjakiinnitys eliminoi tärinän. Valitse laajasta valikoimasta näitä 50 Hz: n moottoreita, saatavana litteänä ja kiilattuna Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?