MERSEN FERRAZ C08915P Virtasulakepidike | CH4WKE

MERSEN FERRAZ C08915P Virtasulakeliitin

Tuote: CH4WKE Malli: C08915P

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)7.39
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)10.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ C08918P Sulakepidike | CH4WKG C08918P€8.02
MERSEN FERRAZ C089495 Sulake, 1000V, 16A | CH4WKH C089495-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C08916P Sulakepidike, Max. 30A | CH6NNR 5LCW7 C08916P€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ C08915P Virtasulakeliitin