Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLATO 1755 leikkuri soikea 6 tuuman pituus sininen | AB7KQF 23UL34

PLATO 1755 leikkuri soikea 6 tuumaa pituus sininen

Varastossa
Tuote: AB7KQF Malli: 1755Ristiviite: 23UL34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kokonaispituus6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
PLATO 170SD -leikkuri kartiomainen 5 tuuman pituus | AH2ABQ 23UL33 170SD5€25.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLATO 1755 leikkuri soikea 6 tuumaa pituus sininen
€32.64 / yksikkö