Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ C08916P Sulakepidike, Max. 30A | CH6NNR 5LCW7

MERSEN FERRAZ C08916P sulakepidike, max. 30A

Varastossa
Tuote: CH6NNR Malli: C08916PRistiviite: 5LCW7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidike
Suorittaa loppuunTinattu
SulakeluokkaanT
MateriaaliKupariseos
Maks. Vahvistimet30A
Maks. Jännite250V AC
Kiinnitysreikä Dia.0.172 "
AsennustyyliRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)7.8
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)10.49
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ C08915P Virtasulakepidike | CH4WKE C08915P-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C08918P Sulakepidike | CH4WKG C08918P€8.02
MERSEN FERRAZ C089495 Sulake, 1000V, 16A | CH4WKH C089495-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ C08916P sulakepidike, max. 30A
€5.83 / yksikkö