Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ C08918P Sulakepidike | CH4WKG

MERSEN FERRAZ C08918P sulakepidike

Varastossa
Tuote: CH4WKG Malli: C08918P

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ C08915P Virtasulakepidike | CH4WKE C08915P-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C089495 Sulake, 1000V, 16A | CH4WKH C089495-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C08916P Sulakepidike, Max. 30A | CH6NNR 5LCW7 C08916P€5.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ C08918P sulakepidike
€8.02 / yksikkö