Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERCOID A-631 Flat Braket, 316 SS mallille 3100D / 3200G | AA4RFR 13A905

MERCOID A-631 tasainen jarru, 316 SS, 3100D/3200G

Varastossa
Tuote: AA4RFR Malli: A-631Ristiviite: 13A905

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen pidike
YhteysKohteeseen 3100D / 3200G
Materiaali316 SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERCOID A-631 tasainen jarru, 316 SS, 3100D/3200G
€183.47 / yksikkö