SPEEDAIRE Pikaliitin letkuliitostulpat, alumiinia, 300 PSI


Suodattaa
Maali: eloksoitu , Vaihtotyyppi: Globaali tyyli , Materiaali: Alumiini , Max. Paine: 300 psi , Tiivisteet: NBR , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F
TyyliMalliKehon kokoLetkun liitäntäPutken kokoHinta (ei alv)
A
30E524
1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€2.43
B
30E615
1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€2.93
B
30E625
1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€1.89
A
30E614
1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€2.66
A
30E626
1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€1.73
B
30E616
3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€4.95

Pikaliitin letkuliitostulpat, alumiinia, 300 PSI

SPEEDAIRE-pikaliittimet on suunniteltu liitettäväksi naarasliittimiin, jotka vuorostaan ​​yhdistävät työkalut ilma-, vesi- ja nestejohtoihin. Nämä nipat asetetaan kytkinrungoille ja ne on valmistettu kevyestä mutta kestävästä alumiinista, jossa on anodisoitu viimeistely korroosionkestäväksi. Ne kestävät 300 PSI:n maksimipainetta. Valitse laajasta valikoimasta pikaliittimiä, joita on saatavana 1/4, 3/8 ja 1/2 tuuman putkikokoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?