Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MFF-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQM 32GV69

MECHANIX MFF-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 tuuman pituus PR

Varastossa
Tuote: AH3HQM Malli: MFF-78-011Ristiviite: 32GV69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
ANSI / ISEA-hankaustaso0
TaustamateriaaliTrekDry (oikea)
SulkemistyyppiJoustava
VäriMultiCam-naamiointi
LäimäysNauhaton
LeikkausClute
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliTricot
Pituus10 "
Liner-materiaaliTricot
Palmumateriaalikeinonahka
KokoXL
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32 astetta 200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MFF-78-008 Tactical Glove S MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQJ 32GV66 MFF-78-008S€28.52
MECHANIX MFF-78-009 Tactical Glove M MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQK 32GV67 MFF-78-009M€28.52
MECHANIX MFF-78-010 Tactical Glove L MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQL 32GV68 MFF-78-010L€28.52
MECHANIX MFF-78-012 Tactical Glove 2XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQN 32GV70 MFF-78-0122XL€28.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MFF-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 tuuman pituus PR
€28.52 / yksikkö