Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MFF-78-009 Tactical Glove M MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQK 32GV67

MECHANIX MFF-78-009 Tactical Glove M MultiCam 10 tuuman pituus PR

Varastossa
Tuote: AH3HQK Malli: MFF-78-009Ristiviite: 32GV67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
ANSI / ISEA-hankaustaso0
TaustamateriaaliTrekDry (oikea)
SulkemistyyppiJoustava
VäriMultiCam-naamiointi
LäimäysNauhaton
LeikkausClute
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliTricot
Pituus10 "
Liner-materiaaliTricot
Palmumateriaalikeinonahka
KokoM
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32 astetta 200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MFF-78-008 Tactical Glove S MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQJ 32GV66 MFF-78-008S€30.38
MECHANIX MFF-78-010 Tactical Glove L MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQL 32GV68 MFF-78-010L€30.38
MECHANIX MFF-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQM 32GV69 MFF-78-011XL€30.38
MECHANIX MFF-78-012 Tactical Glove 2XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQN 32GV70 MFF-78-0122XL€30.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MFF-78-009 Tactical Glove M MultiCam 10 tuuman pituus PR
€30.38 / yksikkö