Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS7-4S -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S-kytkin nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 psi

Varastossa
Tuote: AD9ECW Malli: FS7-4SRistiviite: 4RC71 / 120160

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,759.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispään imuletku
Yhteyden koko1 1/4 MNPT
CoversIrrota
Virtausnopeus3 gpm
Pää Dia.2.375 "
Letkun pituus8ft.
Letkun materiaaliVahvistettu kestomuovi
Sisääntulon koko3 / 8 "NPT
Max. Virtaus7.7 GPM
Maks. Nesteen lämpötila.300 F
Max. Paine1000 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus4.8 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
Asennustyötaso
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiTeollinen / raskas
venttiiliKromattu, pidä auki-purista
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitS / S, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • McDonnell and Miller 120160 FS7-4S -nestevirtakytkin tulee NEMA 1 -kytkinkoteloon ja siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja melat. Se voi toimia jopa 300 Fahrenheit-asteen lämpötilassa ja jopa 1000 psi: n paineessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMax. PaineTyyppiKostutetut materiaalitHinta
MCDONNELL & MILLER FS7-4W -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WVirtauskytkin300 psiTeollisuuden / raskaan kytkimenMessinki, S / S, pronssi, PTFE€1,278.19
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWVirtauskytkin1000 psiTeollisuuden / raskaan kytkimenS / S, PTFE€2,117.61
MCDONNELL & MILLER FS7-4E -kytkimen nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4EVirtauskytkin300 psiTeollisuuden / raskaan kytkimenMessinki, S / S, pronssi, PTFE€1,544.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S-kytkin nestevirtaus, 1 1/4 MNPT, 1000 psi
€1,759.26 / yksikkö