MCDONNELL & MILLER

Yrityksen valikoima sisältää laajan valikoiman kattiloiden ohjaimia, venttiileitä, vedensyöttölaitteita ja virtauskytkimiä. Yleiskäyttöinen messinki virtauskytkimet by McDonnell & Millerin mukana tulee ruuvi, joka säätää herkkyyttä ja mahdollistaa virtausnopeudet 131 GPM:iin asti maksimipaineessa ja lämpötilassa 160 psi ja 250 astetta F. Niissä on myös suljetut EPDM-O-renkaat, jotka kestävät erinomaisesti kemikaaleja ja luovat kuplanpitävän suojan vuotamattomaan toimintaan. Nämä kytkimet ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pientä virtausnopeuden herkkyyttä, kuten merkkivalot, hälyttimet, mittauslaitteet ja automaattiset polttimet.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

MCDONNELL & MILLER Flow Switches

VirtauskytkimetSoveltuu moottoreihin, automaattipolttimiin, merkkivaloihin, hälyttimiin ja mittalaitteisiin. Maksimivirtausnopeus on 131 gpm ja 1000 psi(36 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Parts

OsatSisältää pronssista / ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipisarjat, jotka on suunniteltu käytettäväksi yleiskäyttöisten nestevirtauskytkimien kanssa. Toimitetaan 2 ja 4 kpl pakkauksissa(17 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Sensing Probes

Tunnistimet(8 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Valve Accessories

Venttiilitarvikkeet(7 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Boiler Accessories

Kattilatarvikkeet(6 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Gears

Gears(4 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Faucet Repair Parts

Hanan korjausosat(2 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Relief Valves

Relief-venttiilit(2 tuotetta)

MCDONNELL & MILLER Ball Valves

Palloventtiilit(1 tuote)

MCDONNELL & MILLER Float Balls

Kelluvat pallot(1 tuote)

MCDONNELL & MILLER Specialty Switches

Erikoiskytkimet(1 tuote)

MCDONNELL & MILLER Tubing

Letkut(1 tuote)

Harkittavia asioita

Lähetys

McDonnell & Millerin tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Mcdonnell & Miller

Yrityksen valikoima sisältää laajan valikoiman kattiloiden ohjaimia, venttiileitä, vedensyöttölaitteita ja virtauskytkimiä. Yleiskäyttöinen messinki virtauskytkimet by McDonnell & Millerin mukana tulee ruuvi, joka säätää herkkyyttä ja mahdollistaa virtausnopeudet 131 GPM:iin asti maksimipaineessa ja lämpötilassa 160 psi ja 250 astetta F. Niissä on myös suljetut EPDM-O-renkaat, jotka kestävät erinomaisesti kemikaaleja ja luovat kuplanpitävän suojan vuotamattomaan toimintaan. Nämä kytkimet ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat pientä virtausnopeuden herkkyyttä, kuten merkkivalot, hälyttimet, mittauslaitteet ja automaattiset polttimet.

Tärkeimmät kauppanimet

RB-24E Series Low Water Cut-off

RB-24E Series Low Water Cut-off

They are designed for turning off the burner or shutting off fuel to prevent it from running once the water drops below a certain point, thereby eliminating the risk of rupture or catastrophic failure in the system. They feature brass threads for leak-proof sealing and a plug-and-play wiring harness...

for quick mounting in tight spaces.

42S-sarjan pumppuohjaimet

42S-sarjan pumppuohjaimet

These pump controllers are ideal for industrial and commercial low or high-pressure steam boilers. They feature Monel bellows to provide excellent corrosion resistance and an enclosed junction box that protects the switches within the system. They may include optional features like quick hook-up fit...

tings for simplifying installations and gauge glass to view and monitor liquid levels.

Erittäin herkät nestevirtauskytkimet

Erittäin herkät nestevirtauskytkimet

These switches are suitable for applications where high sensitivity is required, including water treatment systems, compressors, cooling systems for electronic circuits, booster pumps and bearings. They have an SPDT switch, a sensitivity adjustment screw and an enclosed switch compartment. These swi...

tches offer in-line configuration to eliminate the need for a pipe tee to combine or divide fluid flow.

Mcdonnell & Miller Competitive Advantages

WFE Uni-Match elektroninen syöttölaite

WFE Uni-Match elektroninen syöttölaite

These universal water feeders are used in small commercial steam boilers to automatically add water to the boiler when a signal is given from the LWCO (low water cut-off) device. They feature field-adjustable dwell-feed cycles to reduce the chances of flooding the system, a manual feed button to add water at any time (irrespective of the feed cycle...

), a multi-colour LED for making verification of operation and troubleshooting simple and a dwell / feed selector switch with four on / off switches for selecting appropriate feed cycles (up to 5 cycles).

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka SPDT-virtauskytkin toimii?

  • SPDT (yksinapainen, kaksoisheitto) virtauskytkin auttaa havaitsemaan nesteiden tai kaasujen virtauksen järjestelmässä. Tämä elektroninen kokoonpano käsittää normaalisti avoimet (NO) ja normaalisti suljetut (NC) liittimet. Kytkimen toiminta riippuu näistä liittimistä, jotka toimivat eri olosuhteissa.
  • Kun järjestelmässä ei ole virtausta, kytkin on normaalitilassa ja NO-liitin on auki, kun NC-liitin on kiinni.
  • Kun virtaus havaitaan, kytkin toimii ja NO-liitin sulkeutuu, kun NC-liitin avautuu.

Mikä on NEMA-koteloiden tarkoitus?

NEMA (National Electrical Manufacturers Association) -kotelot suojaavat sähkölaitteita erilaisilta ympäristövaaroilta, kuten pölyltä, vedeltä ja roskilta. Ne on valmistettu eri materiaaleista ja niitä voidaan käyttää sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ne on luokiteltu eri tavalla suojaamaan erilaisia ​​ulkoisia tekijöitä vastaan. Esimerkiksi NEMA 1 -kotelo suojaa pölyltä, kun taas NEMA 4 suojaa pölyltä, vedeltä ja syövyttäviltä materiaaleilta.

Mitä hyötyä palkeesta on pumpun ohjaimissa?

Palje on valmistettu joustavasta materiaalista, joka laajenee tai supistuu nesteen paineen muutosten seurauksena, mikä puolestaan ​​aktivoi kytkimen tai releen pumpun käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.